曜日別特売
モノタロウ

ステープル F線

ステープル F線 - モノタロウステープル F線 - モノタロウステープル F線 - モノタロウステープル F線 - モノタロウ

主に手動のガンタッカーで使用するタッカー針です。

用途キャンバス張り、家具製作、内装クロスの下地張り、断熱材止め、桟止めなど。材質軟鋼線材(Q195)ステープル幅(mm)12線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.5RoHS指令(10物質対応)対応
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ステープル足長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58155198T3-6M1箱(2000本×10個)6
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58155207T3-10MB1箱(1000本)10
78
86(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58155216T3-10MB-L1箱(2000本×10個)10
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする