突切加工用ホルダ クイック2カット TGVR/L-JHP

突切加工用ホルダ クイック2カット TGVR/L-JHP - イスカル

スイス型自動盤用、高精度縦置き突切・溝入工具です。

用途突切・溝入加工用。ヘッド長(mm)LH:16内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
勝手
シャンク幅B(mm)
シャンク高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58072135TGVL 1212-JHP696-19051212
30,600
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
58072151TGVR 1010-JHP696-35131010
30,600
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
58072160TGVL 1010-JHP696-35161010
30,600
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
58072169TGVR 1212-JHP696-35121212
30,600
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする