曜日別特売

ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-W

ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-W - イスカル

業界レベル最高値の芯厚・多刃設計で、倒れに強く高能率な加工が可能です。

用途
BSF/BSPねじ加工用。
内外径加工用。
表面処理TiAlN内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58072991MTECBF 08078H14 28W IC908698-39778枚6487.8
59,500
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
58073045MTECBF 1010G16 19W IC908698-24667枚731010
56,000
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
58073097MTECBF 1614H26 14W IC908698-39828枚1051614
108,400
82,980
91,278(税込)
翌日出荷
58073106MTECBF 1616H38 11W IC908698-39858枚1051616
108,400
82,980
91,278(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする