イスカル
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-ISO
業界レベル最高値の芯厚・多刃設計で、倒れに強く高能率な加工が可能です。
用途
ISOねじ加工用。
内径加工用。
表面処理
TiAlN
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
ピッチ(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58073018
MTECBF 1008G16 1.5ISO IC908
698-3978
7枚
73
1.5
10
¥
50,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
58073115
MTECBF06048F10 1.0ISO IC908
698-2469
6枚
58
1
6
¥
42,100
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌日出荷
58073131
MTECBF08064G14 1.25ISO IC908
698-2490
7枚
64
1.25
8
¥
50,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
58073140
MTECBF12095G20 1.75ISO IC908
698-2478
7枚
84
1.75
12
¥
71,800
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください