イスカル
突切加工用ホルダ スイスドゥーグリップ DGTR/L-B-D-SH (NARROW CUT)
歩留まり向上に最適な、ブレーカ付で最もスリムな突切/溝入工具です。
用途
突切・溝入加工用。
ヘッド長(mm)
LH:15.6
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
勝手
シャンク幅B(mm)
シャンク高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58072178
DGTR 12B-0.8-D12SH
1本
696-6677
右
12
12
¥
16,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
58072187
DGTR 10B-0.8-D12SH
1本
696-5166
右
10
10
¥
16,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
58072196
DGTL 10B-0.8-D12SH
1個
696-5187
左
10
10
¥
16,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
58072205
DGTL 12B-0.8-D12SH
1個
696-5193
左
12
12
¥
16,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
58072221
DGTR 16B-0.8-D12SH
1個
696-5192
右
16
16
¥
16,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
58072230
DGTL 16B-0.8-D12SH
1個
696-5203
左
16
16
¥
16,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください