曜日別特売

ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECM-ISO

ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECM-ISO - イスカル

独自の刃列設計で倒れを抑制します。
能率と加工品位を高次元で両立します。

用途
ISOねじ加工用。
内径加工用。
表面処理TiAlN内容量1本
全7種類を絞り込む
全長(mm)
ピッチ(mm)
シャンク径(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58072878MTECM 06031C11 0.7ISO IC908698-4004580.763.1
35,100
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
58072887MTECM 06039C12 0.8ISO IC908698-3989580.863.9
35,100
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
58072905MTECM 06047D14 1.0ISO IC908698-400158164.7
35,100
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
58072921MTECM 08079E21 1.0ISO IC908698-397464187.9
46,800
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
58072930MTECM 10096D32 1.75ISO IC908698-2488811.75109.6
43,100
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
58072939MTECM 16131E32 2.0ISO IC908698-24739321613.1
99,400
76,980
84,678(税込)
翌日出荷
58072948MTECM 16131E42 2.0ISO IC908698-249110521613.1
99,400
76,980
84,678(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする