曜日別特売

ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECK-UN

ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECK-UN - イスカル

独自の刃列設計で倒れを抑制します。
能率と加工品位を高次元で両立します。

用途
UNねじ加工用。
内径加工用。
表面処理TiAlN内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58072625MTECK 0250C34 32UN IC908698-248163.56.353.1
35,100
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
58072641MTECK 0250C50 20UN IC908698-247763.56.354.7
35,100
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
58072650MTECK 0250D50 28UN IC908698-400963.56.355
35,100
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
58072659MTECK 0250D67 18UN IC908698-397363.56.356.1
35,100
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
58072686MTECK 06035C10 24UN IC908698-24935863.5
35,100
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
58072720MTECK 08061D17 18UN IC908698-39976486.1
42,500
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
58072729MTECK 08061D22 18UN IC908698-24797686.1
42,500
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
58072747MTECK 08074D19 16UN IC908698-39866487.4
42,500
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
58072781MTECK 12011E29 18UN IC908698-2474841211
65,800
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
58072808MTECK 1298D25 13UN IC908698-399984129.8
59,900
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする