曜日別特売

ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECM-UN

ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECM-UN - イスカル

独自の刃列設計で倒れを抑制します。
能率と加工品位を高次元で両立します。

用途
UNねじ加工用。
内径加工用。
表面処理TiAlN内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58072835MTECM 0250C28 32UN IC908698-396663.56.353.1
35,100
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
58072851MTECM 0250C50 24UN IC908698-401063.56.353.5
35,100
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
58072860MTECM 0250C65 20UN IC908698-400663.56.354.7
35,100
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
58072869MTECM 0312D09 16UN IC908698-397263.57.947.4
42,500
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
58072896MTECM 06047C16 20UN IC908698-39835864.7
35,100
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする