電子式保冷保温ボックス 5L 車載対応 切替式

電子式保冷保温ボックス 5L 車載対応 切替式 - オーム電機電子式保冷保温ボックス 5L 車載対応 切替式 - オーム電機電子式保冷保温ボックス 5L 車載対応 切替式 - オーム電機電子式保冷保温ボックス 5L 車載対応 切替式 - オーム電機電子式保冷保温ボックス 5L 車載対応 切替式 - オーム電機電子式保冷保温ボックス 5L 車載対応 切替式 - オーム電機

5℃±3℃で保冷、55℃±5℃で保温ができます(周囲温度25℃の場合)
車内アクセサリーソケットから給電が可能(専用DC電源コード付属)
「保冷保温 切替スイッチ」でオールシーズン使用可能
500mlのペットボトルが縦に収容できます
容量5Lのポータブルサイズ
ご自宅のリビングやアウトドアに
スキンケアやサプリメントの保管に

付属品専用ACアダプター(×1)、専用DC電源コード(×1)、庫内トレイ(×1)、ドアポケット(×1)、保証書付取扱説明書使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)(約)幅208×高さ308×奥行285電源(V)AC100、DC12消費電力(W)40コード長さ(m)ACアダプター:約1.5、DC電源コード:約2.8本体質量(kg)約2.6(※ACアダプター含まず)冷却方式ベルチェ素子電子冷却方式保冷温度目安:5℃±3℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動します。保温温度目安:55℃±5℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動します。庫内寸法(mm)(約)幅140×高さ240×奥行152庫内容量(L)約5内容量1台
取扱説明書:(4.26MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58107449COK-R056-W
9,980
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする