耐切創手袋 PowerGrab Katana

耐切創手袋 PowerGrab Katana - TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 PowerGrab Katana - TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 PowerGrab Katana - TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 PowerGrab Katana - TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 PowerGrab Katana - TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 PowerGrab Katana - TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 PowerGrab Katana - TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 PowerGrab Katana - TOWA(東和コーポレーション)

アラミド繊維と金属繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。
10ゲージの厚手タイプで、重作業に適しています。
指紋がガラスなどにつきにくい、クリンクルスベリ止め加工を施しています。
欧州規格EN407:2020コンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性があります。
長めの手首部分が作業中に発生する汚れや摩擦、切創によるリスクから広範囲にかけて保護します。
天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。

用途
組立作業、ガラスの取扱いに。
金属板の取扱いに。
倉庫作業、土木建築業などに。
仕様【耐接触熱レベル】2 ※250℃/15秒(EN407:2020)材質【編手】アラミド繊維、金属繊維、ポリエステル【コーティング】天然ゴム厚さ(mm)2.1イエロー規格【EN388 2016規格】2×43Fゲージ数10耐切創性X/F(EN388:2016)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58105297310-S7/S257.620.4
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
58105306310-M8/M25.5820.6
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
58105315310-L9/L268.221.4
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする