フェルトバフ ハードタイプ
研磨剤となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。
高品質の羊毛を圧縮し、切削加工により外径を丁寧に仕上げています。
均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。
用途
各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。
ダイヤモンドコンパウンドやポリッシングコンパウンド等の研磨剤を併用してください。
トラスコ品番831-4969
軸径(Φmm)3
形状円筒
幅(mm)20
全長(mm)55
タイプハード
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
外径(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(10本)
ダイヤモンドコンパウンドやポリッシングコンパウンド等の研磨剤を併用してください。
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。※最高使用回転速度以下で使用してください。
軸付研磨 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58066745 | 53324 | 62548599 | 53324 |
|
フェルトバフ ハードタイプ (軸径2.34mm・3mm・6mm) | NSK(ナカニシ) | 1袋 | ¥5,498 税込¥6,048 | 注文コードが変更になりました |