日本レヂボン
ディスクペーパー”アートディスクAD” ジルコニア(一般鋼・鋳鉄用)
目づまりが少なく、スムーズな研削・研磨力が持続します。
低振動・低騒音で快適な使用感を実現する研磨ディスクです。
用途
一般鋼・鋳鉄の研磨作業。
粒度
80
砥材
Z
仕様
S
トラスコ品番
297-8008
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
羽根枚数
90
最高使用周速度(m/s)
72
外径(mm)
100
羽根の長さ(mm)
15
穴径(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10枚)
注意
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(mm)
穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58073298
AD100-Z80S
80
13600
100
15
¥
12,160
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください