ニューストロング販売
ボーリング角バイト
ボーリング加工に使用出来る完成バイトです。
用途
旋盤加工に。
トラスコ品番
837-2808
セット内容
単品
材質
材質:SKH57
寸法(mm)
9.53×9.53×45
適合ホルダ
PB-4・BA-4
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※バイト寸法をご確認の上、ご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58072266
BTB-40
¥
7,452
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください