ホンダ
エンジンポンプ
GPエンジンを搭載し、軽負荷な環境に最適なライトユース向けモデルです。
用途
田畑の灌漑や貯水槽の給水、排水作業。
付属品
ストレーナー1個、ホースカップリング1個、ホースクランプリング1個、ホースバンド1個
トラスコ品番
693-0970
全長(mm)
490
出力(kW)
3.6(3600r.p.m)
全幅(mm)
385
全高(mm)
410
全揚程(m)
32
吐出量(L/min)
670
燃料タンク容量(L)
3.1
エンジンメーカー
ホンダ
エンジン形式
GP160H
口径(mm)
50
駆動時間(分)
126
内容量
1台
注意
※吐出量、全揚程は、最大値です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58073429
WL20XHJR1
¥
75,400
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください