曜日別特売

指針測微器”ミリメス”

指針測微器”ミリメス” - マール社

MAX/MINメモリー(ピーク値)
MAX-MIN(振れ測定)
LOCK:ボタンをロックできます。
リファレンス機能によりすぐに測定が行えます。
電磁誘導式測定システム、電池寿命約2000時間
測定スピード:MAX 1.5m/秒
データ出力:Opto RS232C、デジマチック、USB
数字の高さが8.5mmのハイコントラストLCD
見やすいアナログディスプレイ(振れ測定やピーク探しに最適)
機能部と表示部は280°の範囲で回転できます。

付属品ケーブルレリーズ、ケーストラスコ品番584-8450測定範囲(mm)±50最小表示1μm測定力(N)1.9±0.3目盛仕様50-0-50最小表示(mm)0.001測定範囲(μm)±50戻り誤差(μm)1繰返し精密度(μm)0.5指示誤差(mm)0.002メーカー商品コード4339100指示誤差(μm)全測定範囲:2、全測定範囲行き:1.5、部分測定範囲行き:0.7文字盤寸法(mm)Φ110取付軸径(Φmm)28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
580734561000B
113,210
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする