曜日別特売

二眼式保護メガネ(防曇・防塵)RS-X VF-P

二眼式保護メガネ(防曇・防塵)RS-X VF-P - リケン二眼式保護メガネ(防曇・防塵)RS-X VF-P - リケン

通気性に優れたベンチレーションシステムを採用した保護めがねです。
防塵マスクの併用を想定したノーズ形状です。
曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Pコーティングのレンズです。

用途飛来物などからの眼の保護(切削、刈払い、木工、製材、研磨など)材質フレーム : ナイロン、レンズ : ポリカーボネート長さ(mm)130幅(mm)160高さ(mm)49レンズ色クリア適合規格JIS対応UVカット:○、マスク併用可否:○、防傷加工:○、防曇加工:○コーティングVF-P(防曇)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
フレーム色
テンプル色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58066928RS-XS VF-P700-1705スケルトンスモークスケルトンスモーク
3,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
58066937RS-XBL VF-P700-3180ブラックブラック
3,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする