曜日別特売

フッ素樹脂粘着テープ(センターレスタイプ)

フッ素樹脂粘着テープ(センターレスタイプ) - 中興化成工業

ヒートシール機のヒーター(ニクロム線)に粘着剤が直接触れないため、ヒーターが汚れにくく、ヒーターとテープの長寿命化が図れます。
粘着剤は緑色に着色しています。
AGF100FRの中央部40mmに粘着剤を塗布していない製品です。

用途
ヒートシール圧着部の耐熱離型。
電熱線被覆。
トラスコ品番680-0551材質基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系幅(mm)70厚さ(mm)0.13ベージュ備考切断にはカッターが必要長さ(m)10粘着力(N/10mm)3.6引張強度(N/10mm)152粘着力(N/25mm)9内容量1巻
注意
※厚みは粘着剤塗布部の数値。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58068556AGF102-13X70
オープン
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする