曜日別特売

UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB

UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB - ユニオンツール

従来のUT コートより高い靭性と耐摩耗性を向上させた新たなコーティングUTWCOATを開発しました。
新コーティングと先端微小フラット形状を採用し、特にSCM 系のプリハードン鋼で長寿命、鏡面性が向上しました。
工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。

用途対応被削材:プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、焼入れ鋼(~50HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数2枚、ZEFP:2枚シャンク径(Φmm)DCON:4表面処理UTWコートコーティングUTWコートシャンクテーパ角Bta(°)11シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。
全12種類を絞り込む
刃長
全長(mm)
刃長(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
刃長
全長(mm)
刃長(mm)
ボール半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58072440CWLB2020-180664-79631.6551.6R1、RE:R1
3,460
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
58072449CWLB2002-003664-79590.16450.16R0.1、RE:R0.1
6,470
4,798
5,278(税込)
当日出荷
58072458CWLB2002-005664-95060.16450.16R0.1、RE:R0.1
6,470
4,798
5,278(税込)
当日出荷
58072467CWLB2002-010664-79290.16450.16R0.1、RE:R0.1
6,470
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
58072476CWLB2004-005664-80000.32450.32R0.2、RE:R0.2
4,380
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
58072485CWLB2004-010664-94950.32450.32R0.2、RE:R0.2
4,380
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
58072501CWLB2004-015664-79940.32450.32R0.2、RE:R0.2
4,470
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
58072510CWLB2006-010664-80040.48450.48R0.3、RE:R0.3
3,740
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
58072519CWLB2006-020664-80010.48450.48R0.3、RE:R0.3
3,380
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
58072528CWLB2006-030664-79450.48450.48R0.3、RE:R0.3
3,460
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
58072537CWLB2006-040664-79650.48450.48R0.3、RE:R0.3
3,560
2,698
2,968(税込)
当日出荷
58072546CWLB2006-050664-79580.48450.48R0.3、RE:R0.3
3,560
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする