ユニオンツール
HMWCOAT 2枚刃 ショートシャンクボールエンドミル
従来品(Φ4 シャンク品)と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「V シリーズ」です。
50~60HRC で従来品より性能がアップしました。
用途
対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金
トラスコ品番
662-8482
材質
SuperMG
刃数
2枚、ZEFP:2枚
全長(mm)
38
刃長(mm)
0.6
シャンク径(Φmm)
DCON:3
表面処理
HMWコート
ボール半径(mm)
R0.3、RE:R0.3
コーティング
HMWコート
シャンクテーパ角Bta(°)
16
シャンク径(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能長さ(mm)
LF:38
最大切込み(mm)
APMX:0.6
内容量
1本
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58072431
VHWB2006-0060
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください