テサ 51407 汎用ポリイミド基材テープ

テサ 51407 汎用ポリイミド基材テープ - テサ (tesa)

<特長>
・耐熱性(最高260℃)
・UL510と同等レベルの難燃性
・高い耐薬品性と絶縁耐力
・マスキング用途で糊残り無く剥がせる

用途
<用途>
・粉体塗装や亜鉛メッキなどの高温マスキングにお使いいただけます。
・はんだ付けマスキングに適します。
・ワイヤーやケーブルの巻き付け等、絶縁用途にもお使いいただけます。
基材ポリイミド粘着剤シリコーン系テープ厚さ(μm)62引張強度(N/cm)40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。
※幅の許容差は±1.5mm
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58104999514075mm × 33m
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
581050085140710mm × 33m
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
581050175140715mm × 33m
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
581050265140720mm × 33m
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
581050355140725mm × 33m
オープン
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
581050515140730mm × 33m
オープン
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
581050605140740mm × 33m
オープン
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
581050695140750mm × 33m
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
5810507851407100mm×33m
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする