tesa(テサ/テサテープ)
テサ 53398 再剥離性 高強度 フィラメントテープ
<特長>
・良好なタック性とせん断強さを有します。
・経時劣化に強く、さまざまな被着体からきれいに剥がすことができます。
用途
<用途>
金属コイルの端部仮固定
加工工程における金属コイルのスプライシング(つなぎ合わせ)
金属パイプなど重量物の結束および補強
色
半透明
基材
PET/ガラスクロス
粘着剤
合成ゴム系
テープ厚さ(μm)
195
引張強度(N/cm)
800
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
注意
※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。
※幅の許容差は±1.5mm
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58104938
53398
5mm × 50m
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58104947
53398
10mm × 50m
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58104956
53398
15mm × 50m
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58104965
53398
19mm × 50m
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58104981
53398
25mm × 50m
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58104990
53398
38mm × 50m
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください