曜日別特売

ボーリングバー 内径溝加工 G4221...-P

ボーリングバー 内径溝加工 G4221...-P - ワルターボーリングバー 内径溝加工 G4221...-P - ワルター

ユニークなDXポジエンゲージ機構によりチップを確実に固定し、高いプロセス信頼性および低い工具コスト。
開閉可能な軸方向クーラント出口により、止まり穴加工においても確実な切りくず排出です。

用途内径溝加工用。品名Walter Cut ボーリングバー適合チップDX18・・内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
勝手
最小加工径(Φmm)
機能長さ(mm)
最大加工深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58072090G4221-25RL-2T08-DX18-P700-6367DMIN:25LF:200.2CDX:8
オープン
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
58072099G4221-25RR-3T08-DX18-P700-6371DMIN:25LF:250.25CDX:8
オープン
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
58072108G4221-32SL-3T10-DX18-P700-6372DMIN:32LF:250.25CDX:10
オープン
50,980
56,078(税込)
翌々日出荷
58072117G4221-32SR-3T10-DX18-P700-6368DMIN:32LF:250.25CDX:10
オープン
50,980
56,078(税込)
翌々日出荷
58072126G4221-32SR-4T10-DX18-P700-6378DMIN:32LF:250.3CDX:10
オープン
50,980
56,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする