アルミス
高速脱水機パワフルスピンドライ
洗濯物の乾燥時間を短縮!
雨の多い梅雨の時期や外干し出来ない花粉の季節に大活躍!
用途
衣類などの布製品専用脱水機。※食品用ではありません。
質量(kg)
12
間口(mm)
Φ170
電圧(V)
AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)
300
回転数(min
-1
[r.p.m])
2800~3000
深さ(mm)
【ドラム】330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×400×650
内容量
1台
注意
※家庭用です。業務用で使用された場合、お客様から申告いただいた使用頻度や使用方法の正否にかかわらず、いかなる場合でも1年保証適用外となります。
※食品への使用はできません。食品に使用された場合、いかなる場合でも1年保証適用外となります。商品に使用されている部品・塗料などは食品衛生面を考慮した設計にはなっておりませんので、絶対に使用しないでください。
※その他用途外での使用はできません。用途外で使用された場合、いかなる場合でも1年保証適用外となります。
※商品お届け時、底面にストッパーが付いています。製品をゆっくりと横倒しにしてストッパーを外してください。外さずに使用を開始した場合、正常に動作しないか、全く動作しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58106015
APD-6.0
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
商品説明動画
参考になった