曜日別特売

積み重ねても受け取れる宅配ボックス

積み重ねても受け取れる宅配ボックス - TENMA(天馬)積み重ねても受け取れる宅配ボックス - TENMA(天馬)積み重ねても受け取れる宅配ボックス - TENMA(天馬)積み重ねても受け取れる宅配ボックス - TENMA(天馬)積み重ねても受け取れる宅配ボックス - TENMA(天馬)積み重ねても受け取れる宅配ボックス - TENMA(天馬)積み重ねても受け取れる宅配ボックス - TENMA(天馬)積み重ねても受け取れる宅配ボックス - TENMA(天馬)
セット内容脚、連結パーツ材質ポリプロピレン幅(mm)【受取】最大460高さ(mm)【受取】最大290【投入口】15奥行(mm)【受取】最大330棚板数(枚)0外寸法・幅(mm)600外寸法・高さ(mm)470外寸法・奥行(mm)370内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58071600110015938693-1159ダークグレー
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
58071609110015939693-1160オフホワイト
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする