ベルスター
布シート AGJ-S 10枚入
金属研磨の定番品、研磨布シートでは初となる極細粒度のため微細な仕上げ研磨が可能です。
用途
金属等の仕上げ研磨
材質
基材:平織Jw綿布、接着剤:グルー、砥材:アルミナ質研削材
長さ(mm)
280
幅(mm)
230
砥材
アルミナ質研削材
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58066989
BS10-3000S
697-9824
3000
¥
15,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58066998
BS10-4000S
697-9822
4000
¥
15,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください