曜日別特売

ベアリングプーラーセット(内掛け外掛け兼用)

ベアリングプーラーセット(内掛け外掛け兼用) - Forza

内掛け外掛け兼用で幅広い範囲の径に対応できる為、様々な場面で活躍するプーラーです。
スライドハンマーで強力にベアリングを引き抜くことが出来ます。
各爪が連動して動くため素早くクランプ径調整ができて確実にワークを固定します。

用途ベアリングの引き抜きに。トラスコ品番659-2671セット内容プーラー×1(外掛け0-75/内掛け25-100)、プーラー用替え爪(外掛け用)×1、スライドハンマー×1材質合金鋼適合ベアリング内径(Φmm)25-100適合ベアリング外径(Φmm)0-75内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
580737794702C
オープン
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする