充電式LEDランタン GALILEO

充電式LEDランタン GALILEO - NEBO充電式LEDランタン GALILEO - NEBO充電式LEDランタン GALILEO - NEBO充電式LEDランタン GALILEO - NEBO充電式LEDランタン GALILEO - NEBO充電式LEDランタン GALILEO - NEBO

折りたたむことが出来るため持ち運びが簡単です。
USB-A端子から他の製品に電源供給が可能です。
6つのライトモードがあります。
吊り下げ用のフックが付いています。

用途
キャンプなどのアウトドアや災害備蓄品として
暗い場所で
トラスコ品番692-9884材質ABS樹脂幅(mm)140全長(mm)140高さ(mm)140奥行(mm)140電源(V)単3アルカリ電池保護等級IPX4外径(mm)140明るさ(Lm)500(強)/250(中)/50(低)/500(ストロボ)/20(赤)最大点灯時間3時間(強)/6時間(中)/15時(低)/3時間(ストロボ)/5時間(赤)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58066980NEB-LTN-1008-G
6,820
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする