マクセルスリオンテック
アルミ粘着テープ(ツヤあり) ツヤあり
耐熱性を備えた厚さ0.05mmのアルミ箔基材(ツヤなし)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。
国土交通省仕様適合品です。
用途
冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。
トラスコ品番
699-9643
材質
基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
25
厚さ(mm)
0.1
色
シルバー
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
-30~130
粘着力(N/10mm)
4.8
つや
あり
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58103845
816000-00-25X50
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください