曜日別特売

HSS-E台形ねじ切削タップ ノンコート(Trねじ)

HSS-E台形ねじ切削タップ ノンコート(Trねじ) - プロトティップ

台形ねじ加工用タップです。

仕様ノンコートトラスコ品番825-9398全長(mm)175呼び寸法TR12×3下穴径(Φmm)9.25山数12ねじ長さ(mm)90シャンク径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)6.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5807225729100-TR12X3
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする