プロトティップ
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(ヘリサートねじ)
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
被削材:鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
材質
HSS-E-PM
精度
4H
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58072571
204069-EGM5
802-6601
80
0.8
EGM5
5.65
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58072580
204069-EGM6
802-6602
90
1
EGM6
6.85
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください