NCA
ファブリックシートプレミアム A12 GN
研磨材を均一に分散し塗布する新製法により、使い始めから終わりまで高い研磨性能を維持できます。
ミシン目入なのでハサミ不要、手で簡単にカットできます。
用途
錆落とし・バリ取り
トラスコ品番
698-6321
材質
ナイロン不織布
長さ(mm)
230
幅(mm)
150
色
茶
仕上がり相当番手
320
内容量
1箱(15枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58066770
BFS-GNS-000223A
¥
4,875
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください