エンジンシステムリカバリーG

エンジンシステムリカバリーG - KYK

燃料ラインや燃焼室内部に溜まったカーボン等の汚れを洗浄し、エンジンを本来の性能に回復させるガソリンエンジン車専用の燃料系統洗浄剤です。
高濃度のポリエーテルアミン洗浄剤(PEA)が噴射ノズル・吸気バルブ・燃焼室内部のカーボンデポジットを強力に除去します。
特殊気化性防錆材により燃料系統全体を防錆します。
燃焼効率の向上による有害排気ガスの低減・クリーン化を実現しました。
エンジン内部のクリーン化により、燃費を改善します。
直噴エンジン車やエコカー(ハイブリッド車・アイドリングストップ機構搭載車)・軽自動車にも効果的です。

用途自動車用燃料系統の清浄のための燃料助剤に。トラスコ品番254-3946材質石油系溶剤、ポリエーテルアミン清浄剤、防錆剤黄色容量(mL)300容量(L)0.3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5806858163-017
オープン
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする