ポータブル電源 ELシリーズ

ポータブル電源 ELシリーズ - EARTH POWERポータブル電源 ELシリーズ - EARTH POWERポータブル電源 ELシリーズ - EARTH POWERポータブル電源 ELシリーズ - EARTH POWERポータブル電源 ELシリーズ - EARTH POWERポータブル電源 ELシリーズ - EARTH POWERポータブル電源 ELシリーズ - EARTH POWER

使用可能温度(放電)-20℃~55℃と、寒冷地での使用も余裕をもって対応可能です。
急速充電可能です。(約60分で80%充電可能)
電池残量や残り使用時間(目安)などが見やすい大型カラー液晶ディスプレイ搭載です。
豊富な入出力ポートで様々な用途に対応しています。USB typeCは出力100Wでパソコンなどの充電にも対応しています。
付属コードで車のシガーソケットからも充電可能、ソーラーパネル(別売)でも充電可能です。
保証期間は3年です。
「MITSUBISHI」と「YAMAHA」のものづくりの精神と技術力を継承し、2024年に設立された(株)Willbeによる、「Earth POWER」ブランドです。

用途
電源が取れない作業現場に。
リフォームや解体作業現場に。
起動電力の大きな電動工具などの使用に。
アウトドアやイベントに。
BCP、防災計画に。
付属品充電ケーブル(ACコンセント用)・充電ケーブル(自動車用)・取扱説明書&保証書幅(mm)330奥行(mm)210内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
最大出力(W)
定格出力電力(W)
バッテリー容量(Wh)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58075949EL770I697-09732501050700768
99,800
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
58075958EL960I697-097028530001500960
136,000
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
58075967EL1630I697-0971335400020001632
216,000
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする