曜日別特売

ツールマウントデウォルト

ツールマウントデウォルト - ステルスマウントツールマウントデウォルト - ステルスマウントツールマウントデウォルト - ステルスマウントツールマウントデウォルト - ステルスマウント

デウォルト(DeWalt)の18V/20V用のツール本体を安全に保管・整理できるツールホルダーです。
マウントに取り付ける時は”カチっ”とロックがかかるため、振動や逆さ装着による落下は発生しません。
2本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。

用途電動工具収納として。材質ABS射出成形プラスチックイエロートラスコ品番682-6530幅(mm)75高さ(mm)26奥行(mm)186内容量1セット(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58073535TM-DW18-YLW-47518626
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする