サニー
消しカスがでないマーカー ペンクルRT
触れても消えず水で消える、消しカスの出ない安全で衛生的なマーカーです。
食品工場や精密工場、医療など様々な業界で幅広く採用されています。
材質
本体:PP
タイプ
インク中綿交換式
内容量
1本
注意
※クリーンパックではありません。
※ペン先は砲弾型となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58074305
SNPERT-BK
692-9365
黒
黒
オープン
¥
750
¥
825
(税込)
当日出荷
58074321
SNPERT-R
692-9367
赤
赤
オープン
¥
750
¥
825
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください