honeywell
保護メガネ アダプテックHS クリアレンズ
3つの調節機能で心地よいフィット感です。
ノーズブリッジは3段階に高さ調節可能です。
フレーム角度が調節可能です。
フレームサイドに組み込まれたパーツをスライドする事で、頭部を挟む強度が調節可能です。
材質
ポリカーボネート、エラストマー
レンズ色
クリア
適合規格
ANSI Z87.1
フレーム色
黒
対応
UVカット:○、ツル調整:○、ノーズパッド:○、角度調整:○、防傷加工:○、防曇加工:○
コーティング
防曇+防傷+UVカット+埃付着防止
テンプル色
黒+赤
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58111247
T5900LTKHS
692-4145
130
標準幅
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
58111256
T5900NTKHS
692-4143
115
幅狭
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58111265
T5900WTKHS
692-4144
138
ワイド幅
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください