曜日別特売

ベルトパーティション ブラックベース 2台組

ベルトパーティション ブラックベース 2台組 - ストア・エキスプレスベルトパーティション ブラックベース 2台組 - ストア・エキスプレスベルトパーティション ブラックベース 2台組 - ストア・エキスプレスベルトパーティション ブラックベース 2台組 - ストア・エキスプレス

【商品特徴】4方向に連結可能。フレキシブルなレイアウトに対応。 人混みでのスムーズな動線確保にベルトパーテーションは必須です。イベント会場、商業施設、公共施設など、安全で快適な空間づくりに。ベルト減速機能付き。 自動ロック付き。 ベースの裏は床が傷つきにくい樹脂仕様。 収納性に優れたスタッキングタイプ スタッキングで省スペース収納。

用途【特記事項】片方ベルト+ベルト受け×3付き材質本体:スチール製 エポキシ樹脂塗装 ベルト:ナイロン質量(kg)9.5直径×高さ(cm)【ベース】32×93.5ベルト長さ(cm)195内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5811215713706-830
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする