木製簡易ロッカー(ダイヤル錠) 2段

木製簡易ロッカー(ダイヤル錠) 2段 - ストア・エキスプレス木製簡易ロッカー(ダイヤル錠) 2段 - ストア・エキスプレス木製簡易ロッカー(ダイヤル錠) 2段 - ストア・エキスプレス木製簡易ロッカー(ダイヤル錠) 2段 - ストア・エキスプレス木製簡易ロッカー(ダイヤル錠) 2段 - ストア・エキスプレス木製簡易ロッカー(ダイヤル錠) 2段 - ストア・エキスプレス

【商品特徴】必要な個数を上下左右に簡単連結できる木製ロッカー。 付属の上下連結金具を使用して、もう1台重ねることができる丈夫な作り。暗証番号3桁のダイヤル式で任意の番号設定ができます。開閉が一目でわかりやすい表示機能付き。

用途【特記事項】非常解除用検索キー×2本付き 連結金具・穴隠しシール×各1セット付き材質木製 強化コート紙貼り質量(kg)11.2耐荷重(kg)天板・収納部:10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×29×61.9内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×27.7×28.6内容量1台
注意
※【注意事項】
※3台以上および、3段タイプを2台以上積み重ねてはご利用になれません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5811164018836-10
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする