ケイソン ランズバック スペックN

ケイソン ランズバック スペックN - テイルウォークケイソン ランズバック スペックN - テイルウォークケイソン ランズバック スペックN - テイルウォークケイソン ランズバック スペックN - テイルウォーク

東北の河を知るカリスマアングラー・中野佑希氏監修のストリームトラウトシリーズ。
敢えて細分化はさせずに東北の川を攻める上で必要とされるレングス&パワーのみをラインナップ。
流心でトラウトのファイトを食い止め、数少ないチャンスを確実にモノにする粘りある筋肉質なブランクス。
上質なコルクとウッドマテリアルをふんだんに採用した最上級のグリップデザイン。
長く付き合えるトラディショナルデザインと”今”を釣る中野のこだわりが詰まっている。まさに東北で生まれ育ったシリーズといえる。

グリップタイプA継数(本)2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
自重(g)
モデル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5813445156ML(171792)5'6"(ft.in)2701309056ML
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5813446082M(171808)8'2"(ft.in)45030013882M
オープン
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする