曜日別特売

デュライズ

デュライズ - テイルウォークデュライズ - テイルウォークデュライズ - テイルウォークデュライズ - テイルウォークデュライズ - テイルウォークデュライズ - テイルウォークデュライズ - テイルウォークデュライズ - テイルウォーク

NEXT LEVELの一体化。その”わずかな感覚”を埋めるスピニングリール
チャンスが年々少なくなっている…そんなことが囁かれる昨今のフィールド。
ノーフィッシュを一匹に変える…ワンチャンスをモノに…積み上げていくこと。
今のフィールドを釣るうえで絶対的なキーワードとなっていることには間違いない。
スピニングタックルによるフィネスアプローチにも次のレベルが求められているといえる。
スピニングリールの構造上、巻き取るまでの初動、負荷に対するパワー入力にわずかなタイムラグが存在する。
キャスト、リトリーブ、誘い、フッキング…すべての動作においてわずかな”その差”が出ていることに気付いていないのかもしれない。
そのわずかな遅れがチャンスを逃しているのかもしれない。我々はそう考えた。
デュライズの開発にあたり、フィールドスタッフ陣が求めたのはその”わずかな差”を埋めること。
巻き(初動)のスムーズさ、ブレないパワフルな巻き上げ、高次元に回転するローターバランス、
耐えることスムーズに滑り出すことを両立するドラグ、長期使用におけるフィーリングの維持。
これまでのテイルウォークスピニングリールの高い基本性能に加え、
アングラーが思うその研ぎ澄まされた感覚の差を埋めるモノは何か?
それら本質を追及していくとすべてを支えるボディに辿り着く。
その核心となるボディのメインフレームにはアルミダイキャストを採用。
剛性を保持したまま無駄な贅肉を削ぎ落したメタルフレームにより軽量化と共に
反響する感度、力強いパワー伝達とリーリング性能を獲得した。
リールフットから伝わる感度、キャスト、連続シェイク、フッキングなどリール本体の重さによる撓(たわ)みやブレを解消。
アングラーの意のままにロッドと一体化しそのわずかな差を埋めるだろう。
さらに、リールの心臓部とも言えるドライブギアには技術力を要する超々ジュラルミン製マシンカットドライブギアを採用。
それらを支える強靭なボディが長期に渡る使用においてもギア&巻きフィーリングを持続させる。
また、ローターバランスも徹底追及。
セラミックラインローラーと相まって極細PEライン、硬いフロロカーボンの使用でもトラブルが極限まで抑えられている。
その心臓部を動かすハンドル、リールの背骨でもあるメインシャフトにも超々ジュラルミンを採用し、
スムーズで軽快かつトルクフルなリーリングをサポート。
SPEAKY譲りのドラグ性能は緩やかな調整幅を持ったセッティングになっており、
最も使用したいドラグレンジを有効に利用できるキープレンジドラグシステムを採用した。
「わずかな感覚を埋めろ」。すべてのパーツがひとつ先で噛み合う感覚、
それがDURIZE (デュライズ)。テイルウォークのスピニングリールが求めるNEXT LEVELの一体化。

内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
モデル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
581347402000S HGX(191929)2000S HGX
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
581347492000S XGX(191967)2000S XGX
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
581347582500S HGX(191936)2500S HGX
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
581347672500S XGX(191974)2500S XGX
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
581347763000S HGX(191943)3000S HGX
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
581347853000S XGX(191981)3000S XGX
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
581348013500S HGX(191950)3500S HGX
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
581348103500S XGX(191998)3500S XGX
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
581348192000S OPTIONAL SPOOL(192001)2000S OPTIONAL SPOOL
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
581348282500S OPTIONAL SPOOL(192018)2500S OPTIONAL SPOOL
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
581348373000S OPTIONAL SPOOL(192025)3000S OPTIONAL SPOOL
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
581348463500S OPTIONAL SPOOL(192032)3500S OPTIONAL SPOOL
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
581348553000D OPTIONAL SPOOL(192049)3000D OPTIONAL SPOOL
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
581348713500D OPTIONAL SPOOL(192056)3500D OPTIONAL SPOOL
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする