ランディングネット SSD

ランディングネット SSD - テイルウォークランディングネット SSD - テイルウォークランディングネット SSD - テイルウォークランディングネット SSD - テイルウォーク

手に取った瞬間からフィールドで存分に機能するランディングツールのフルセット
超ロングセラーのキャッチバーシリーズをはじめ、数多くのランディングツールを手掛けてきたtailwalkが贈るトータルセット。
シャフト/タモジョイント/フレーム&ネット/肩掛けベルトをひとつにパッケージングし、
手に取った瞬間からフィールドで存分に機能するフルセットが完成。
クラス最高峰のハリをもつシャフト、軽さと強度を両立するアルミ切削ジョイント、
水の抵抗を受けずに軽い力でランディング動作に入ることが可能なナイロンネット(アルミ製ワンピースフレーム)…etc と、
個々のパーツすべてにコダワリを存分に詰め込んだ。
アングラーの歓喜の瞬間をしっかりとサポートできるランディングツールとなっている。

寸法(縦×横×深さ)(mm)【ネット】550×450×550仕舞(cm)58先径(mm)11.6内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
全長(m)
自重(g)
モデル
継数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58136946420(179002)【バット】334.8482042011
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
58136955470(179019)【バット】355.3487047012
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
58136971530(179026)【バット】395.9499053014
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
58136980620(179033)【バット】446.84111562016
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする