INSIZE(インサイズ)
デジタル面取りゲージ
用途
面取り部のサイズの測定
仕様
測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能
材質
ステンレス
測定範囲(mm)
0~10
電源
ボタン電池CR2032
角度(°)
45
最小表示量(mm)
0.01
寸法D(Φmm)
7
精度(mm)
±0.06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58141155
1180-6J
¥
46,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください