INSIZE(インサイズ)
面取りゲージ
用途
面取り部のサイズの測定
材質
ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ
測定範囲(mm)
0~10
最小表示量(mm)
0.02
精度(mm)
±0.06
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
角度α(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58141207
1267-6
7
45
¥
23,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
58141216
1267-63
8
30
¥
26,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
58141225
1267-66
7
60
¥
26,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください