INSIZE(インサイズ)
溶接ゲージ
用途
溶接に必要な多種の測定に対応
材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
余盛高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58140805
4834-1
測定範囲:0-6、目量:0.5、精度:±0.5
¥
9,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
58140875
4851-1
測定範囲:0-3、目量:-、精度:±0.5
¥
7,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください