曜日別特売

溶接ゲージ

溶接ゲージ - INSIZE(インサイズ)

溶接加工に便利

用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさや角度の測定材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキすみ肉のど厚(mm)測定範囲:0-13、目量:1、器差:±0.5アンダーカット深度(mm)測定範囲:0-5、目量:0.05、器差:±0.05内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
角度(°)
寸法(長さL×幅W)(mm)
余盛高さ(mm)
すみ肉脚長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
581408304838-1測定範囲:0-40、目量:1、器差:±0.5測定範囲:90-150、目量:5、器差:±162×77測定範囲:0-10、目量:1、器差:±0.5測定範囲:0-14、目量:1、器差:±0.5
12,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
581408394838-2測定範囲:0-50、目量:1、器差:±0.5測定範囲:80-160、目量:5、器差:±199×84測定範囲:0-16、目量:1、器差:±0.5測定範囲:0-15、目量:1、器差:±0.5
17,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする