INSIZE(インサイズ)
テーパゲージ
用途
穴部の測定
材質
ゲージ部:炭素鋼(HRC50-58)・サテンクロムメッキ、ハンドル部:酸化アルミニウム
寸法L(mm)
165
目量(mm)
0.1
精度(mm)
±0.05
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58142126
4852-15
15~30
31
14.7
¥
24,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
58142135
4852-30
30~45
46
29.6
¥
32,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください