INSIZE(インサイズ)
テーパゲージ
用途
隙間の寸法測定
材質
ステンレス、スケール部:クロムメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
寸法L(mm)
目量(mm)
寸法a(mm)
器差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58140726
4630-1
0.5~10
220
0.05
10
±0.07
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
58140735
4630-2
0.5~15
184
0.1
12.5
±0.08
¥
10,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
58140751
4630-3
0.4~6
164
0.05
12.5
±0.04
¥
8,600
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください