INSIZE(インサイズ)
テーパゲージ
用途
穴径の測定
材質
ゲージ部:炭素鋼(HRC50-58)・サテンクロムメッキ、ハンドル部:酸化アルミニウム
目量(mm)
0.1
精度(mm)
±0.05
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
寸法L(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58140891
4852-1
1~6.5
62.5
7
0.8
¥
10,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
58140900
4852-3
3~16
143
17
2.8
¥
14,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください