INSIZE(インサイズ)
デジタルインジケータ
用途
比較測定、ワーク・治具の取付良否確認
仕様
測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、測定方向(±)切替機能付、自動電源OFF機能、ゼロセット機能付
測定範囲(mm)
12.7
電源
ボタン電池CR2032
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小表示量(mm)
最大誤差(mm)
裏ぶた仕様
繰返し精密度(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58140410
2116-10
0.01
0.02
耳金付
0.01
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
58141259
2116-101
0.001
0.005
耳金付
0.002
¥
25,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
58141268
2116-101F
0.001
0.005
平
0.002
¥
25,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください