INSIZE(インサイズ)
デジタルインジケータ
ABS方式により電源ON時の再設定が不要、アナログバー表示機能
用途
シリンダゲージ用
仕様
測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、自動電源OFF機能、ボタン機能:最小値検出、校正、データプリセット、ABS/INC、ON/OFF
付属品
リフティングレバー
測定範囲(mm)
12.7
電源
ボタン電池CR2032
最小表示量(mm)
0.002/0.01
最大誤差(mm)
0.02
裏ぶた仕様
平
繰返し精密度(mm)
0.01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58141250
2108-10FJ
¥
30,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください